メートルネジリングゲージ

メートルネジリングゲージ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

タイプおねじ内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。
全238種類を絞り込む
ピッチ
ねじの呼び寸法
規格
等級
238種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
種類
ねじの呼び寸法
規格
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66102847GR2IR2 10-0.50.5検査用通り止りM10旧JIS規格JIS2級ねじ用
74,200
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102856GR2IR2 10-0.750.75検査用通り止りM10旧JIS規格JIS2級ねじ用
56,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102865GR2IR2 11-1.51.5検査用通り止りM11旧JIS規格JIS2級ねじ用
45,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102874GR2IR2 12-1.51.5検査用通り止りM12旧JIS規格JIS2級ねじ用
45,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102883GR2IR2 15-1.01検査用通り止りM15旧JIS規格JIS2級ねじ用
54,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102899GR2IR2 15-1.51.5検査用通り止りM15旧JIS規格JIS2級ねじ用
49,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102908GR2IR2 16-1.01検査用通り止りM16旧JIS規格JIS2級ねじ用
54,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102917GR2IR2 16-2.02検査用通り止りM16旧JIS規格JIS2級ねじ用
51,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102926GR2IR2 18-1.51.5検査用通り止りM18旧JIS規格JIS2級ねじ用
51,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66102935GR2IR2 18-2.52.5検査用通り止りM18旧JIS規格JIS2級ねじ用
55,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102944GR2IR2 2.5-0.450.45検査用通り止りM2.5旧JIS規格JIS2級ねじ用
47,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102953GR2IR2 2.6-0.350.35検査用通り止りM2.6旧JIS規格JIS2級ねじ用
80,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102969GR2IR2 2.6-0.450.45検査用通り止りM2.6旧JIS規格JIS2級ねじ用
51,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102978GR2IR2 20-1.51.5検査用通り止りM20旧JIS規格JIS2級ねじ用
54,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102987GR2IR2 20-2.02検査用通り止りM20旧JIS規格JIS2級ねじ用
57,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66102996GR2IR2 24-1.01検査用通り止りM24旧JIS規格JIS2級ねじ用
70,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103005GR2IR2 24-1.51.5検査用通り止りM24旧JIS規格JIS2級ねじ用
60,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103014GR2IR2 24-2.02検査用通り止りM24旧JIS規格JIS2級ねじ用
63,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103023GR2IR2 24-3.03検査用通り止りM24旧JIS規格JIS2級ねじ用
70,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103039GR2IR2 25-1.51.5検査用通り止りM25旧JIS規格JIS2級ねじ用
61,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103048GR2IR2 27-1.51.5検査用通り止りM27旧JIS規格JIS2級ねじ用
65,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103057GR2IR2 28-1.01検査用通り止りM28旧JIS規格JIS2級ねじ用
81,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103066GR2IR2 28-1.51.5検査用通り止りM28旧JIS規格JIS2級ねじ用
68,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103075GR2IR2 3.5-0.350.35検査用通り止りM3.5旧JIS規格JIS2級ねじ用
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103084GR2IR2 3.5-0.60.6検査用通り止りM3.5旧JIS規格JIS2級ねじ用
46,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103093GR2IR2 3-0.350.35検査用通り止りM3旧JIS規格JIS2級ねじ用
71,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103109GR2IR2 3-0.60.6検査用通り止りM3旧JIS規格JIS2級ねじ用
50,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103118GR2IR2 30-1.01検査用通り止りM30旧JIS規格JIS2級ねじ用
85,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103127GR2IR2 30-2.02検査用通り止りM30旧JIS規格JIS2級ねじ用
72,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103136GR2IR2 30-3.53.5検査用通り止りM30旧JIS規格JIS2級ねじ用
81,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103145GR2IR2 33-1.51.5検査用通り止りM33旧JIS規格JIS2級ねじ用
79,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103154GR2IR2 35-1.51.5検査用通り止りM35旧JIS規格JIS2級ねじ用
81,600
56,980
62,678(税込)
当日出荷
66103163GR2IR2 36-1.51.5検査用通り止りM36旧JIS規格JIS2級ねじ用
83,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103179GR2IR2 4-0.50.5検査用通り止りM4旧JIS規格JIS2級ねじ用
55,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103188GR2IR2 4-0.70.7検査用通り止りM4旧JIS規格JIS2級ねじ用
44,600
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66103197GR2IR2 40-1.51.5検査用通り止りM40旧JIS規格JIS2級ねじ用
92,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103206GR2IR2 42-1.51.5検査用通り止りM42旧JIS規格JIS2級ねじ用
97,200
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103215GR2IR2 45-1.51.5検査用通り止りM45旧JIS規格JIS2級ねじ用
105,800
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103224GR2IR2 48-1.51.5検査用通り止りM48旧JIS規格JIS2級ねじ用
114,600
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103233GR2IR2 5-0.50.5検査用通り止りM5旧JIS規格JIS2級ねじ用
57,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103249GR2IR2 50-1.51.5検査用通り止りM50旧JIS規格JIS2級ねじ用
121,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103258GR2IR2 7-0.750.75検査用通り止りM7旧JIS規格JIS2級ねじ用
50,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103267GR2IR2 7-1.01検査用通り止りM7旧JIS規格JIS2級ねじ用
43,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103276GR2IR2 8-0.50.5検査用通り止りM8旧JIS規格JIS2級ねじ用
71,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103285GR2IR2 8-0.750.75検査用通り止りM8旧JIS規格JIS2級ねじ用
51,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103294GR2IR2 9-0.750.75検査用通り止りM9旧JIS規格JIS2級ねじ用
55,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103303GR2WR2 1.4-0.30.3工作用通り止りM1.4旧JIS規格JIS2級ねじ用
71,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103319GR2WR2 1.6-0.350.35工作用通り止りM1.6旧JIS規格JIS2級ねじ用
68,540
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103328GR2WR2 10-0.50.5工作用通り止りM10旧JIS規格JIS2級ねじ用
74,200
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66103337GR2WR2 10-0.750.75工作用通り止りM10旧JIS規格JIS2級ねじ用
56,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする