岡崎精工
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66010535
NPDC030-060
3
11
45
3
60
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010544
NPDC040-060
4
11
54
4
60
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010553
NPDC050-060
5
13
61
5
60
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010569
NPDC060-060
6
15
65
6
60
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66010578
NPDC080-060
8
20
78
8
60
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
66010587
NPDC100-060
10
24
88
10
60
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010596
NPDC120-060
12
29
101
12
60
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66010605
NPDC140-060
14
32
106
14
60
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010614
NPDC160-060
16
37
114
16
60
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010623
NPDC200-060
20
44
130
20
60
¥
12,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010639
NPDC250-060
25
52
150
25
60
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010648
NPDC030-090
3
11
45
3
90
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010657
NPDC040-090
4
11
54
4
90
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
66010666
NPDC050-090
5
13
61
5
90
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
66010675
NPDC060-090
6
15
65
6
90
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
66010684
NPDC080-090
8
20
78
8
90
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
66010693
NPDC100-090
10
24
88
10
90
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010709
NPDC120-090
12
29
101
12
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010718
NPDC140-090
14
32
106
14
90
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
66010727
NPDC160-090
16
37
114
16
90
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010736
NPDC200-090
20
44
130
20
90
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010745
NPDC250-090
25
52
150
25
90
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010754
NPDC030-120
3
11
45
3
120
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010763
NPDC040-120
4
11
54
4
120
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010779
NPDC050-120
5
13
61
5
120
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010788
NPDC060-120
6
15
65
6
120
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010797
NPDC080-120
8
20
78
8
120
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010806
NPDC100-120
10
24
88
10
120
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010815
NPDC120-120
12
29
101
12
120
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010824
NPDC140-120
14
32
106
14
120
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010833
NPDC160-120
16
37
114
16
120
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010849
NPDC200-120
20
44
130
20
120
¥
12,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010858
NPDC250-120
25
52
150
25
120
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください