曜日別特売

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク - 岡崎精工
(1件のレビュー)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
刃径(Φmm)
面取径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011104CSC1S06S506-63~5
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
66011113CSC1S08S508-84~7
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
66011129CSC1S08-1055837104~9
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
66011138CSC1S08-1570845156~14
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66011147CSC1S10-201001065208~18
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
66011156CSC1S12-2511012732510~23
9,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
66011165CSC1S12-3012012753012~28
12,700
9,898
10,888(税込)
当日出荷
66011174CSC1S12-3512012703514~34
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66011183CSC1S16-4213016704218~40
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
66011199CSC1S16-5515016705524~53
30,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 面取り

ビビることもなく、切削面もとても綺麗です
良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする