27インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減、応答速度:5ms(オーバードライブ時)、コントラスト比80000000:1、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMI1.4x1 DP1.2x1 USB Type-Cx1、スピーカー(3Wx2)、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]80000000:1付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル Ver1.4(約1.5m)×1、USB Type-C ケーブル(約1m)×1、電源アダプター×1、裏側VESAカバー×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)スタンドあり:約5、スタンドなし:約3.6電源電源:ACアダプター、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、待機消費電力:0.5W以下使用温度(℃)0~40表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×446×250、スタンドなし:613×364×50コントラスト比1000:1液晶パネルAH-IPS/非光沢画素ピッチ0.233×0.233mm解像度WQHD(2560×1440)保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)応答速度5ms(GTG) ※オーバードライブ時視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ブラック主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:-5°/20°、スウィーベル:60°使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)最大輝度(cd/m2)300入出力端子デジタル:DisplayPort×1、HDMI 1.4×1、Type-C×1、アナログ:-、USB:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1パネル駆動方式IPSVESA対応100×100mm最大表示色約1677万色内容量1台