アイネックス
SATAケーブル
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様
SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.35
コネクタ形状
7ピン メス⇔7ピン メス
ケーブル長(cm)
35
内容量
1本
注意
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。
メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112909
SAT-6035BK
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください