国産 モノファジー糸

国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸国産 モノファジー糸 - 斎藤撚糸

希少な装飾用のナイロンモノフィラ糸です。
60番手で、普通地の裁縫や装飾に最適です。

用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ材質ナイロン(モノフィラメント)長さ(m)1000番手60糸の太さ番手:60RoHS指令(10物質対応)対応適合ミシン針:11番~14番内容量1巻(1000m)
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66115185-エンジ
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115194-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115203-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115219-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115228-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115237-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115246-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする