曜日別特売

UHS-I U1 SDアダプター付

UHS-I U1 SDアダプター付 - シリコンパワー(Silicon Power)

microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。
転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。
ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。
書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。

寸法(mm)15×11×1質量(g)0.6保証期間永久保証動作温度(℃)0~70動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと)SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1動作電圧(V)2.7~3.6内容量1個
注意
※ご利用の環境やメモリ容量により、値や結果は異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
読取速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66115368SP016GBSTHBU1V10SP16最大:85
オープン
取扱い終了
返品不可
66115377SP032GBSTHBU1V10SP32最大:85
オープン
取扱い終了
66115386SP064GBSTXBU1V10SP64最大:85
オープン
取扱い終了
66115395SP128GBSTXBU1V10SP128最大:75
オープン
取扱い終了
66115404SP256GBSTXBU1V10SP256最大:85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする