曜日別特売

R(れいわ)おっぞん ソケット

R(れいわ)おっぞん ソケット - 東尾メック

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。

形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用温度範囲(℃)-45~130材質(本体)C3771適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
材質(Oリング)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66120304ROSOC064.3121.26.35端面Oリング:EPDM
1,210999
999
1,099(税込)
当日出荷
66120313ROSOC094.3121.29.52端面Oリング:EPDM
1,4801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
66120329ROSOC124.314112.7端面Oリング:EPDM
1,9901,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
66120338ROSOC154.314115.88端面Oリング:EPDM
3,1402,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
66120347ROSOC194.3150.819.05端面Oリング:EPDM
3,5002,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
66120356ROSOC224.3150.822.22端面Oリング:EPDM
4,3303,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り3点です
66120365ROSOC254.3155.425.4端面Oリング:EPDM
4,8504,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
66120374ROSOC284.3155.428.58端面Oリング:EPDM
5,6504,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
66120383ROSOC314.317231.75端面Oリング:EPDM、Oリング:EPDM
7,1706,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
66120399ROSOC384.317638.1端面Oリング:EPDM、Oリング:EPDM
8,8807,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする