曜日別特売

R(れいわ)おっぞん 径違いソケット

R(れいわ)おっぞん 径違いソケット - 東尾メック

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。

形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66120408ROSOC0919.52×6.35C3771
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
66120417ROSOC12112.7×9.52C3772
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
66120426ROSOC15115.88×12.7C3773
3,260
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
66120435ROSOC19119.05×15.88C3774
3,880
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
66120444ROSOC22122.22×19.05C3775
4,730
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66120453ROSOC25125.4×22.22C3776
5,330
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
66120469ROSOC28128.58×25.4C3777
5,980
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする