曜日別特売

アクトチェア テクスチャードメッシュバック ハイバック ハンガー付 グレーフレーム アルミ脚 固定肘 <配送時組立サービス付>

アクトチェア テクスチャードメッシュバック ハイバック ハンガー付 グレーフレーム アルミ脚 固定肘 <配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトチェア プレーンメッシュバック ハイバック 樹脂脚 T字肘 ランバーサポートなし。ワークパフォーマンスを高めるための理想の座り心地を追求し、アジャスト&アクティブというコンセプトのもとに開発された、新スタンダードのタスクチェア。作業に集中する時も、リフレッシュする時も、座る姿勢や身体の動きにフレキシブルに順応し、快適にサポートします。新感覚のスタイリングと座り心地を、ぜひご体感ください。

用途オフィスチェア アクトチェアシリーズ幅(mm)675質量(kg)15.9高さ(mm)1010奥行(mm)670肘掛あり色(フレーム)ライトグレー色(脚部)アルミミラーハンガーありランバーサポートなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54427118KG-475JEH-ZNT3ダークグレー101015.9ダークグレーダークグレー
149,600
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426908KG-475JEHM-ZNB4ダックブルー101015.9ダックブルーダックブルー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426917KG-475JEHM-ZND4パーシモンオレンジ101015.9パーシモンオレンジパーシモンオレンジ
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426926KG-475JEHM-ZNF6グレイッシュブラウン101015.9グレイッシュブラウングレイッシュブラウン
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426935KG-475JEHM-ZNT3ダークグレー101015.9ダークグレーダークグレー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426944KG-475JEHM-ZNT7ホワイトグレー101015.9ホワイトグレーホワイトグレー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54426953KG-475JEHM-ZNU6カナリアイエロー101015.9カナリアイエローカナリアイエロー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54427084KG-475JEH-ZNB4ダックブルー101015.9ダックブルーダックブルー
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54427093KG-475JEH-ZND4パーシモンオレンジ101015.9パーシモンオレンジパーシモンオレンジ
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54427109KG-475JEH-ZNF6グレイッシュブラウン101015.9グレイッシュブラウングレイッシュブラウン
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54427127KG-475JEH-ZNT7ホワイトグレー101015.9ホワイトグレーホワイトグレー
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54427136KG-475JEH-ZNU6カナリアイエロー101015.9カナリアイエローカナリアイエロー
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Act(アクトチェア)製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする