ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル

ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル - 東芝テック

堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。
あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。
長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。
速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。
連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。
備えに強い:いろいろ選べる充電方式。

用途Bluetooth&無線LANモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66124303B-FP2D-GH50-S
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする