ベストコ
テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ
前開きオープンタイプ
中身が取り出しやすい収納ボックス
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
差込式で組み立て簡単
水に強いPP素材なので簡単に汚れを落とせる
背面に通気穴があり透気性がよい
材質
本体・扉:PP、フレーム:ABS樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125107
ND-601
230×334×140
S
280
オープン
取扱い終了
66125116
ND-602
210×334×225
スクエア
400
オープン
取扱い終了
66125125
ND-603
250×350×187
M
410
オープン
取扱い終了
66125134
ND-604
280×360×210
L
470
オープン
取扱い終了
66125143
ND-605
320×520×140
ロング
516
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください