テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66125143 品番ND-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

前開きオープンタイプ
中身が取り出しやすい収納ボックス
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
差込式で組み立て簡単
水に強いPP素材なので簡単に汚れを落とせる
背面に通気穴があり透気性がよい

材質本体・扉:PP、フレーム:ABS樹脂 寸法(mm)320×520×140 ホワイト サイズロング 質量(g)516 タイプ足折れ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする