搬送台車 ポニー 固定式

搬送台車 ポニー 固定式 - 日本ベンリー
(1件のレビュー)

せまい通路も自由自在。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。
最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。
コンパクトで力持ち。
本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。

材質キャスター4輪(自在×2、固定×2)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125405ポニー900 200kg積200900×73073090025180スチール
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66125405
2023-03-31
用途: 解体時パーテーションなどの運搬
大相土建株式会社建設業・工事業

500KGのポニーは小回りきかないので使いにくかったので 200KGの製品を購入しました。
非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする