ガラス仕切 搬送台車

ガラス仕切 搬送台車 - 日本ベンリー

ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。

キャスター6輪(自在×4、固定×2)最大積載量(kg)500収納幅(mm)ガラス収納:25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125448ゼブラ
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする