曜日別特売

フィッツユニットケース(L)

フィッツユニットケース(L) - TENMA(天馬)

「丈夫さ」と「安心」にこだわったワンランク上の収納ケースです。
押入れの収納に最適。たっぷり収納してもスルッと引き出せる、感動の使い心地を実現しました。
また特許取得済の技術により、引き出しがストンと閉まります。

天板耐荷重(kg)5
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引出し数
収納枚数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612637639181セット(2個)1(Yシャツ)約9カプチーノ最大外寸:39×74×18有効:30×68.1×11.62.7【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612638539231セット(2個)1(Yシャツ)約12カプチーノ最大外寸:39×74×23有効:29.8×67.9×16.64.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612639439301セット(2個)1(Yシャツ)約21カプチーノ最大外寸:39×74×30有効:29.5×67.5×23.66.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612640344181セット(2個)1(Yシャツ)約9カプチーノ最大外寸:44×74×18有効:35×68.1×11.63.6【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612641944231セット(2個)1(Yシャツ)約15カプチーノ最大外寸:44×74×23有効:34.8×67.9×16.65.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612642844301セット(2個)1(Yシャツ)約24カプチーノ最大外寸:44×74×30有効:34.5×67.5×23.67.1【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
3128992439181セット(6個)--カプチーノ30×68.1×11.6-2.7天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128994039231セット(6個)--カプチーノ29.8×67.9×16.6-4.5天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128994939301セット(6個)--カプチーノ29.5×67.5×23.6-6.2天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128995844181セット(6個)--カプチーノ35×68.1×11.6-3.6天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128996744231セット(6個)--カプチーノ34.8×67.9×16.6-5.4天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824657539181セット(6個)1(Yシャツ)約9カプチーノ最大外寸:39×74×18有効:30×68.1×11.62.7【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824745844301セット(6個)1(Yシャツ)約24カプチーノ最大外寸:44×74×30有効:34.5×67.5×23.67.1【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824796639301セット(6個)1(Yシャツ)約21カプチーノ最大外寸:39×74×30有効:29.5×67.5×23.66.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824797544231セット(6個)1(Yシャツ)約15カプチーノ最大外寸:44×74×23有効:34.8×67.9×16.65.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824802739231セット(6個)1(Yシャツ)約12カプチーノ最大外寸:39×74×23有効:29.8×67.9×16.64.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824803644181セット(6個)1(Yシャツ)約9カプチーノ最大外寸:44×74×18有効:35×68.1×11.63.6【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6612632439231セット(2個)1(Yシャツ)約12ホワイト最大外寸:39×74×23有効:29.8×67.9×16.64.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
6612633339301セット(2個)1(Yシャツ)約21フィッツユニット ホワイト最大外寸:39×74×30有効:29.5×67.5×23.66.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
6612634944181セット(2個)1(Yシャツ)約9ホワイト最大外寸:44×74×18有効:35×68.1×11.63.6【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
6612635844231セット(2個)1(Yシャツ)約15ホワイト最大外寸:44×74×23有効:34.8×67.9×16.65.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
6612636744301セット(2個)1(Yシャツ)約24ホワイト最大外寸:44×74×30有効:34.5×67.5×23.67.1【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
4824733644301セット(6個)1(Yシャツ)約24ホワイト最大外寸:44×74×30有効:34.5×67.5×23.67.1【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4824794839301セット(6個)1(Yシャツ)約21フィッツユニット ホワイト最大外寸:39×74×30有効:29.5×67.5×23.66.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4824795744231セット(6個)1(Yシャツ)約15ホワイト最大外寸:44×74×23有効:34.8×67.9×16.65.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4824800939231セット(6個)1(Yシャツ)約12ホワイト最大外寸:39×74×23有効:29.8×67.9×16.64.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4824801844181セット(6個)1(Yシャツ)約9ホワイト最大外寸:44×74×18有効:35×68.1×11.63.6【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6612637639183827553974-39S3918 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275539フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612638539233827554874-39M3923 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275548フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612639439303827555774-39L3930 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275557フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612640344183827556674-44S4418 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275566フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612641944233827557574-44M4423 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275575フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612642844303827559174-44L4430 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275591フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128992439183827587174-39S3918 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275871フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128994039233827588074-39M3923 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275880フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128994939303827588974-39L3930 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275889フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128995844183827589874-44S4418 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275898フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128996744233827590774-44M4423 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275907フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824657539183827587174-39S3918 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275871フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824745844303827591674-44L4430 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275916フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824796639303827588974-39L3930 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275889フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824797544233827590774-44M4423 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275907フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824802739233827588074-39M3923 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275880フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824803644183827589874-44S4418 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275898フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする