曜日別特売

ソフトな踏み台 STECCO

ソフトな踏み台 STECCO - 瀧野コルク

とにかく軽い、持ち運びも楽々で普段の掃除等をより快適に。
軽くて丈夫なEPP素材で、お子様にも安心してお使いいただける優しい踏み台です。
床や畳を傷つけにくいクッション性。幼児のいるご家庭でも安心。
軟質な材質と丸みのある形状は落下や摩擦によって床や製品本体を傷つけることがありません。
安定感ある台形の形状で四つ足の裏には滑り止めの溝を設け、フローリングでも安心して使用できます。
掃除全般、手が届きにくい高い戸棚等への出し入れイスとしても。
いつの時代も人気な柴犬をモチーフにしたデザインで持ち手になる尻尾付き!

最大使用荷重(kg)100材質発泡ポリプロピレン質量(g)約470耐荷重(kg)約100内容量1個
注意
※不安定または滑りやすい履物での使用は転倒の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66126893-約417×280×200(天面350×230/底面400×280/高さ200)ブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
66126884-約417×280×200(天面350×230/底面400×280/高さ200)オフブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする