HEADS(ヘッズ)
サテンリボン25mm
ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)
25
長さ(m)
20
材質
ナイロン
仕様
片面仕様
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
AQUABLUE
CHARCOAL
CHERRYPINK
MARIGOLD
MOSSGREEN
ROYALBLUE
SMOKYBEIGE
SMOKYBLUE
SMOKYPINK
SUNFLOWER
WARMGRAY
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127313
2502R
CHERRYPINK
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
66127329
2506R
SMOKYPINK
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
66127338
2523R
SMOKYBEIGE
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
66127347
2532R
SMOKYBLUE
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
66127356
2534R
AQUABLUE
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127365
2535R
ROYALBLUE
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66127374
2537R
MOSSGREEN
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127383
2542R
SUNFLOWER
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127399
2543R
MARIGOLD
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66127408
2560R
WARMGRAY
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127417
2561R
CHARCOAL
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください