HEADS(ヘッズ)
ペーパーラフィア
ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。
ギフトに華やかさをプラスしてくれます。
仕様
製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております
材質
紙
幅(mm)
50
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127733
PR-50OV
オリーブ
オープン
¥
639
¥703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127749
PR-50PP
パステルピンク
オープン
¥
639
¥703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127758
PR-50RE
レッド
オープン
¥
639
¥703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127767
PR-50WH
ホワイト
オープン
¥
639
¥703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127724
PR-50LB
ライトブルー
¥750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください