INAX(LIXIL)
多用途用手すり(L型)927 樹脂被覆タイプ
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66129903
KF-927AEL80J/WA
左仕様
ホワイト
¥
56,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66129937
KF-927AER80J/WA
右仕様
ホワイト
¥
56,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66129919
KF-927AEL80J/KE
左仕様
ナチュラルウッド
¥
56,200
取扱い終了
返品不可
66129928
KF-927AEL80J/LA1
左仕様
カラーズレッド
¥
56,200
取扱い終了
返品不可
66129946
KF-927AER80J/KE
右仕様
ナチュラルウッド
¥
56,200
取扱い終了
返品不可
66129955
KF-927AER80J/LA1
右仕様
カラーズレッド
¥
56,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください