INAX(LIXIL)
洗面用手すり(壁床固定式樹脂被覆タイプ)
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66129964
KF-312AE55J/WA
250
550
ホワイト
¥
80,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66129998
KF-312AE70J/WA
300
700
ホワイト
¥
82,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66129973
KF-312AE55J/KE
250
550
ナチュラルウッド
¥
80,300
取扱い終了
返品不可
66129989
KF-312AE55J/LA1
250
550
カラーズレッド
¥
80,300
取扱い終了
返品不可
66130007
KF-312AE70J/KE
300
700
ナチュラルウッド
¥
82,500
取扱い終了
返品不可
66130016
KF-312AE70J/LA1
300
700
カラーズレッド
¥
82,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください