INAX(LIXIL)
大便器用手すり(壁床固定式樹脂被覆タイプ)
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
内容量
1個
注意
リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66130104
KF-525AE70J/WA
ホワイト
700
300
¥
39,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66130156
KF-525AE80J/WA
ホワイト
800
400
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
66130086
KF-525AE60J/KE
ナチュラルウッド
600
250
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
66130095
KF-525AE60J/LA1
カラーズレッド
600
250
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
66130113
KF-525AE70J/KE
ナチュラルウッド
700
300
¥
39,700
取扱い終了
返品不可
66130129
KF-525AE70J/LA1
カラーズレッド
700
300
¥
39,700
取扱い終了
返品不可
66130138
KF-525AE80J/KE
ナチュラルウッド
800
400
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
66130147
KF-525AE80J/LA1
カラーズレッド
800
400
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください