曜日別特売

大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ)

大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ) - INAX(LIXIL)大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ) - INAX(LIXIL)大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ) - INAX(LIXIL)

キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。

材質/仕上ステンレス/ヘアライン寸法D(mm)800寸法D1(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66130183KF-525S80J
36,200
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする