INAX(LIXIL)
浴室洗い場用手すり(樹脂被覆タイプ)
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂、手すり下端カバー:PP樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66130253
KF-913AE60J/WA
ホワイト
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66130235
KF-913AE60J/KE
ナチュラルウッド
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
66130244
KF-913AE60J/LA1
カラーズレッド
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください