肘掛け手すり(床付式・背もたれ付)

肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) - INAX(LIXIL)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66130524KFC-292EU2本体:シルバー合成皮革タイプ背もたれ/手すり:合成皮革、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上5126361141870230733
70,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66130533KFC-292K/KBライトウッド、本体:シルバー天然木タイプ背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上5316551161975306719
78,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66130549KFC-292K/KCミドルウッド、本体:シルバー天然木タイプ背もたれ:積層合板、手すり:集成材、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上5316551161975306719
59,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする