背もたれパブリック向け壁掛便器専用

背もたれパブリック向け壁掛便器専用 - INAX(LIXIL)背もたれパブリック向け壁掛便器専用 - INAX(LIXIL)
適合パブリック向け壁掛便器専用材質背もたれ:発泡ウレタン、外側生地:防水レザー仕様、鋼管粉体塗装仕上げ寸法(mm)260×79.2×309質量(kg)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66130673KFC-276T1U/W
48,500
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする