曜日別特売

保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ

保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ - 酒井化学工業保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ - 酒井化学工業保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ - 酒井化学工業保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ - 酒井化学工業

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。

用途
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気や高温のものに近づけないで下さい。(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意ください。袋が破れる恐れがございます。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
サイズ
外形寸法(横×縦)(mm)
内寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66131145C1Z1ケース(100袋)平袋ジップ下:200S210×275195×275
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131154C2Z1ケース(100袋)平袋ジップ下:250M260×325245×325
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131163C3Z1ケース(100袋)平袋ジップ下:300L295×375280×375
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131179C4Z1ケース(50袋)平袋ジップ下:400LL365×475350×475
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131188C5Z1ケース(50袋)折込袋ジップ下:230S260×305175×305
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131197C6Z1ケース(50袋)折込袋ジップ下:270M330×345185×345
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131206C7Z1ケース(50袋)折込袋ジップ下:325L430×400295×400
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする