工進噴霧器GT-H用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)

工進噴霧器GT-H用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) - 工進

2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)

用途交換・補修用として仕様GT-H用2頭口噴口(切替)適合機種GT-3H/3HS/5H/5HS/5HSR材質(本体)プラスチック(灰色)接続ねじM8噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9480-66内容量1個
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(2.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66211934PA-327
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66211934PA-32744535900PA-504PA-327 工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進 44535900工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)工進1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする