曜日別特売

iDシリーズ 埋込型 黒板灯

iDシリーズ 埋込型 黒板灯 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)244質量(kg)7.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)120内容量1セット
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58364435XLX467BHNTLE936.3定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>164.15960LED内蔵 電源ユニット内蔵
69,000
取扱い終了
代替品有
66212239XLX421BSNTLE916.3(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型131.92150LED内蔵電源ユニット内蔵
55,200
取扱い終了
58356629XLX431BSNTLE920.6定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>135.42790LED内蔵 電源ユニット内蔵
55,700
取扱い終了
58363026XLX451BSNTLE931.9定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>140.14470LED内蔵 電源ユニット内蔵
61,000
取扱い終了
58363035XLX461BSNTLE943.1定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>138.25960LED内蔵 電源ユニット内蔵
65,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58364435XLX467BHNTLE925980757XFX467BHNLE9XLX467BHNTLE9 iD6900埋込黒板灯集光昼白色省エネ Panasonic(パナソニック) 25980757iD6900埋込黒板灯集光昼白色省エネPanasonic(パナソニック)1組
20,980
欠品中
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする