曜日別特売

LED投光器 マルチ 1000形相当

LED投光器 マルチ 1000形相当 - Panasonic(パナソニック)

挟角形 防噴流型・耐塵型

用途重耐塩害仕様仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様。初期光束補正機能付。適合【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS22【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS24【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS26【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS28 ※200V時の数値です。材質前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)16.6材質(本体)アルミ電圧(V)200~242消費電力(W)442グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級LED光源部・電源部(結線ボックス除く):IP65光源LED色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~35安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力409W)材質(ハンドル)ステンレスエネルギー消費効率(Lm/W)142.9材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色ビーム角度(°)(1/10)26・狭角形旋回角度(°)左右:左向角90~右向角90定格光束(Lm)63200照射角度(°)上下:上向角90~下向角60耐雷サージ15kV内容量1台
注意
※XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05183Kには取り付けできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66212363NYS12517LF2
550,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする