用途重耐塩害仕様仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様。初期光束補正機能付。適合【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS22【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS24【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS26【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS28 ※200V時の数値です。材質前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)15材質(本体)アルミ電圧(V)200~242消費電力(W)432グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級LED光源部・電源部(結線ボックス除く):IP65光源LED色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~35安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力400W)材質(ハンドル)ステンレスエネルギー消費効率(Lm/W)157.4材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色ビーム角度(°)(1/10)52・中角形(30度~59度)旋回角度(°)左右:左向角90~右向角90定格光束(Lm)68000照射角度(°)上下:上向角90~下向角60耐雷サージ15kV内容量1台