曜日別特売

オフィスチェア ロックⅡ

オフィスチェア  ロックⅡ - サンコウ

PVC+メッシュの肘付オフィスチェア。ハイバックタイプですので、ゆったりもたれかかることができます。
座面下の丸いダイヤルで、ロッキングの硬さを調整できます。
レバー式の昇降タイプとなっており、お好みの高さに調整できます。

用途オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。材質表面材:PVC+メッシュ幅(mm)580質量(kg)16.52高さ(mm)1060~1120種類オフィスチェア奥行(mm)740キャスターあり肘掛あり機能昇降、ロッキング、キャスター付座高(mm)450~510素材PVC+メッシュグリーン購入法適合ランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662868250015732ブラック/レッド1060~1120450~510520×54016.52
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
662868340015733ブラック/ブルー1060~1120450~510520×54016.52
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
662868430018364ブラック/オレンジ1060~1120450~510520×54016.52
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
662868590018382ブラック/グレー1060~1120450~510520×54016.52
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66286825001573281656620SH-24-0011-BKRD0015732 ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656620ロックⅡ オフィスチェアーサンコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
66286834001573381656629SH-24-0011-BKBL0015733 ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656629ロックⅡ オフィスチェアーサンコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
66286843001836481656638SH-24-0011-BKOR0018364 ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656638ロックⅡ オフィスチェアーサンコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
66286859001838281656647SH-24-0011-BKGY0018382 ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656647ロックⅡ オフィスチェアーサンコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする