曜日別特売

18V充電式 コードレススパイラルローター

18V充電式 コードレススパイラルローター - YAMAZEN(山善)

雑草は土と一緒に地中の根っこまで削り落とす、新しい除草機械。18V充電式コードレススパイラルローター。
伸縮式のポールで持ち運びに便利。車輪が稼動刃となって地面を掘る。コードレス18Vバッテリー式だからどこでも持ち出して使える。
ループハンドルで取り回しもラクラク。草刈機の新提案!スパイラルローター。

用途
除草機、草刈機として。草刈、除草、雑草抜き、草取り、雑草取りに。
ガーデニング バッテリー 園芸 園芸機械 園芸工具 刈払機 雑草 除草 除草機 草刈 草刈り機 草刈機 草取り 庭 電動 電動式 コードレス
付属品ループハンドルセット×1、バッテリー×1、充電器×1、専用刃(左右)×1、専用刃(固定ピン)×1、専用刃(スナップピン)×1質量(kg)6.1オレンジ入力容量45W入力電圧(V)21時間約45分 (無負荷回転)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1050~1330×1900バッテリー電圧(V)18入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2入力電流(A)1.5回転数(min-1[回/分])約200標準作業時間約20分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66287507SR-1825
37,900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする