TEAC
タスカム製品用外付けバッテリーパック
単3形電池6本使用外部バッテリーパック
ON/OFFスイッチ装備
USBコネクター出力(電力のみ)
付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電
アタッチメントは取り外し可能
三脚穴を底面に装備
付属品
USB→DCジャック変換ケーブル
質量(g)
本体:102(電池を含まず)、アタッチメント:34(ネジ・ワッシャー含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:66×114×29(突起を含まず)、アタッチメント:71×80.5×15.5(突起を含まず)
電池
単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池
定格出力電圧(V)
DC5(USB Aタイプ 4ピン)
動作温度(℃)
0~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66290483
BP-6AA
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください