曜日別特売

空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool

空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool - ダイソン

製品本体の密閉性が向上。
PM0.1までも99.95%閉じ込める。
LCDディスプレイに空気の状態を表示。
空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。
空気中のウィルスや花粉を捕集。
350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。
高性能HEPAフィルター搭載。
Dyson Linkアプリ連携。

質量(kg)5.69消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)764×248×248モーターDCモーター運転音(dB)涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8)適合床面積空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり)フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66290097HP07 WSホワイト/シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
66290106HP07 SBシルバー/ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする