北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR

北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR - THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR - THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR - THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR - THECUT

切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。

ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12内容量1箱(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック寸法(inch)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法T4(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294245AL-TKR-08820525142516.53.34
57,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
66294254AL-TKR-1010250301630204.95
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする