曜日別特売

自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV - THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV - THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV - THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV - THECUT

自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル
刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。
刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。
新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ
高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。

刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
刃数
加工
寸法l(mm)
寸法L(mm)
被削材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294629IC4EAV 4.0MG/超微粒子超硬V3:TiSiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
66294638IC4EAV 5.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
66294647IC4EAV 6.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
66294656IC4EAV 7.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
6,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
66294665IC4EAV 8.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
8,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
66294674IC4EAV 10.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
66294683IC4EAV 12.0MG/超微粒子超硬VC/AITiN4側面、溝--一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄:S50C、SS400、FC250、合金鋼/工具鋼:SCM、SKD、SKS、プリハードン鋼(38~45HRC):SKD61、SK、NAK、ステンレス:SUS304、316、高硬度鋼(45~55HRC):SKD61等
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
14967900IC4EAV 3.0----6(+0.5~0)35(±1)-
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする