モノタロウ

デジタルノギス サムローラー付

デジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウデジタルノギス サムローラー付 - モノタロウ
(76件のレビュー)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。

用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01内容量1台
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合がございます。
※電源オートON機能を使う場合、必ずHOLD機能をOFFにして電源を切ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441657-0~100±0.03402116.5186150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70441666-0~150±0.03402116.5236167
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70441675-0~200±0.03502419.5286191
5,098
5,608(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70441684-0~300±0.04602621.5400255
8,298
9,128(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 金属加工の際の採寸

数字が大きくて見やすくて使いやすいです。
安価で購入出来て有難いです。

2025-12-10
用途: 諸処の測定用として

ガレージで主にバイク部品の測定用として。
やはり金属製で、老眼にはデジタルスケール付きが便利です。
プラのやつは、かるくていいのですが、いまいち頼りなくて。

対象商品 : 70441657
2026-03-06
用途: オートバイメンテナンス
船元輪業自動車・二輪車・自転車関連業

色々な整備時に測定使用します。電源もオートでオフになりますし使いやすいです

対象商品 : 70441666
2026-02-28
用途: ネジ径、ピン径、精密長さ、などの計測
製造業

いままてのノギスは、ミリ以下の目盛りの
判断に少し時間がかかっていたが、直ぐにわかる

2026-01-15
用途: 機械部品の測定
卸売・小売業

文字が見やすくスライドさせると自動でONになるので便利
開いた状態から始めてもゼロ点がずれないので安心
サムローラーの使い勝手があまり良くないのが残念

2026-02-09
用途: 鋼材の残肉、減肉量の測定
サービス業

文字表示が大きく、また、サムローラーも使いやすい。

2025-10-17
用途: 計測
建設業・工事業

まず、年を取ったら老眼!と言う事でデジタル表示を選択。
もうあの目盛りが滲んでダメになった。
サムローラーがあるものを選んだ理由が手のスライドで移動させるよりより細かい移動が可能なため。
うちの周りではもうサムローラー付きが取り扱っていなかった。
若いころからそればかりだったので頑固と言われたらそうなんでしょうか。
計測のメモリーもできるのでとても助かる。
開いた場所でゼロにできるので差を比べ易いのも良好。
もっと早く使えばよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 70441666
2026-03-04
用途: diy
その他業種

サムローラーが使いづらいがそれ以外は特に不満はない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1が参考にしています
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする