曜日別特売

布団乾燥機 タイマー付き

布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付き - YAMAZEN(山善)

ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。
マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。
オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。
ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。
ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。
4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。
付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。

用途
布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。
ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370内容量1台
取扱説明書:(3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66302934ZFE-W800(W)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする