サンテックコーポレーション
マルチPetitMPT-1
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
仕様
焼成取数:1個
電源(V)
100
消費電力(W)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×405×195
内容量
1台
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66303887
MPT-1-ワッフル丸型
ワッフル丸型
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66303896
MPT-1-ワッフル丸型 テフロン付き
ワッフル丸型(テフロン付き)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66303905
MPT-1-ワッフル角型
ワッフル角型
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66303914
MPT-1-ワッフル角型 テフロン付き
ワッフル角型(テフロン付き)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66303923
MPT-1-パンケーキ
パンケーキ
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66303939
MPT-1-パンケーキ テフロン付き
パンケーキ(テフロン付き)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750