サンテックコーポレーション
アイスコーン
パリッとクリスピーな食感の手作りアイスコーンが簡単に作れ、アイス・デザートを多彩にアレンジできます。
仕様
焼成取数:1枚
直径(Φmm)
焼成:最大210
電源(V)
100
消費電力(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×485×160(フタ開時485)
内容量
1台
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304009
SIK-1L
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750