サンテックコーポレーション
コンベアトースター
100V電源使用。
手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304018
TM-5H
1420
285×420×420
開口部:175×89
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66304027
TM3-5H
1410
300×470×420
開口部:175×85
¥
345,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750