サンテックコーポレーション
コンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)
100
消費電力(W)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×535×420
トレー寸法(mm)
320×240(3段)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304036
COS-200
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750