サンテックコーポレーション
ワッフルメーカー
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
焼成:174×16
内容量
1台
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304124
ST-1
750
255×445×165(フタ開時440)
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66304133
ST-2
1500
510×445×165(フタ開時440)
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750