サンテックコーポレーション
クロワッサンバー(チェルキーバー)
こちらは人気のバータイプのクロワッサン・ドーナツ(チェルキー)。
デニッシュ生地をツイストして焼成しています。
電源(V)
100
直径×長さL(Φmm×mm)
焼成:30×180
内容量
1台
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304167
BA-100
750
255×445×185(フタ開時460)
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66304176
BA-200
1500
510×445×185(フタ開時460)
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750