コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m

コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m - 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m - 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m - 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m - 多摩電子

2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。

材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A内容量1個
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306583TA62UL20W
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする