USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m

USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m - 多摩電子

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。

材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)質量(g)約17通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306644TH223CA05K約0.5ブラックType-A - Type-C充電・通信
オープン
689
758(税込)
当日出荷
66306653TH223CA05W約0.5ホワイトType-A - Type-C充電・通信
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする