久冨勝
カラータオル
まとめ買いにお得な使いやすいタオルです
材質
綿100%
色
アソート
寸法(cm)
約34×83
質量(g/枚)
62.5(200匁)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5枚)
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ち致します。他のものと分けてお洗いください。
※色つきの製品は初めのうちは色落ちする場合がありますので、他のものと分けてお洗いください。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますので御注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66306836
-
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください