シンコー[継手]
メスリングジョイント MR型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.3MB)
全24種類を絞り込む
PT
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼称
PT
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66310318
3-1/8PT
PT(管用テーパ)
3-1/8PT
1/8
1/8
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310327
4-1/8PT
PT(管用テーパ)
4-1/8PT
1/8
1/8
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310336
5-1/8PT
PT(管用テーパ)
5-1/8PT
1/8
1/8
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310345
6-1/8PT
PT(管用テーパ)
6-1/8PT
1/8
1/8
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310354
6-1/4PT
PT(管用テーパ)
6-1/4PT
1/4
1/4
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310363
6-3/8PT
PT(管用テーパ)
6-3/8PT
3/8
1/4
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310379
1/4-1/4PT
PT(管用テーパ)
1/4-1/4PT
1/4
1/4
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310388
1/4-3/8PT
PT(管用テーパ)
1/4-3/8PT
3/8
1/4
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310397
8-1/8PT
PT(管用テーパ)
8-1/8PT
1/8
1/4
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310406
8-1/4PT
PT(管用テーパ)
8-1/4PT
1/4
1/4
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310415
8-3/8PT
PT(管用テーパ)
8-3/8PT
3/8
1/4
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310424
3/8-1/4PT
PT(管用テーパ)
3/8-1/4PT
1/4
3/8
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310433
3/8-3/8PT
PT(管用テーパ)
3/8-3/8PT
3/8
3/8
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310449
3/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
3/8-1/2PT
1/2
3/8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310458
10-1/4PT
PT(管用テーパ)
10-1/4PT
1/4
3/8
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310467
10-3/8PT
PT(管用テーパ)
10-3/8PT
3/8
3/8
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310476
10-1/2PT
PT(管用テーパ)
10-1/2PT
1/2
3/8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310485
12-3/8PT
PT(管用テーパ)
12-3/8PT
3/8
1/2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310494
12-1/2PT
PT(管用テーパ)
12-1/2PT
1/2
1/2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310503
1/2-3/8PT
PT(管用テーパ)
1/2-3/8PT
3/8
1/2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310519
1/2-1/2PT
PT(管用テーパ)
1/2-1/2PT
1/2
1/2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310528
15-1/2PT
PT(管用テーパ)
15-1/2PT
1/2
5/8
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310537
5/8-1/2PT
PT(管用テーパ)
5/8-1/2PT
1/2
5/8
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66310546
3/4-3/4PT
PT(管用テーパ)
3/4-3/4PT
3/4
3/4
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材