曜日別特売

メスリングチーズ TMR型

メスリングチーズ TMR型 - シンコー[継手]
(1件のレビュー)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼称
PF
PT
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663105556-1/8PTPT(管用テーパ)1/86-1/8PT1/41/86
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
663105646-1/4PTPT(管用テーパ)1/46-1/4PT1/41/46
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
663105736-3/8PTPT(管用テーパ)3/86-3/8PT1/43/86
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
663105891/4-1/4PTPT(管用テーパ)1/41/4-1/4PT1/41/46.35
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
663105981/4-3/8PTPT(管用テーパ)3/81/4-3/8PT1/43/86.35
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106078-1/8PTPT(管用テーパ)1/88-1/8PT1/41/88
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106168-1/4PTPT(管用テーパ)1/48-1/4PT1/41/48
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106258-3/8PTPT(管用テーパ)3/88-3/8PT1/43/88
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106343/8-1/4PTPT(管用テーパ)1/43/8-1/4PT3/81/49.53
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106433/8-3/8PTPT(管用テーパ)3/83/8-3/8PT3/83/89.53
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
663106593/8-1/2PTPT(管用テーパ)1/23/8-1/2PT3/81/29.53
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631066810-1/4PTPT(管用テーパ)1/410-1/4PT3/81/410
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631067710-3/8PTPT(管用テーパ)3/810-3/8PT3/83/810
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631068610-1/2PTPT(管用テーパ)1/210-1/2PT3/81/210
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631069512-3/8PTPT(管用テーパ)3/812-3/8PT1/23/812
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6631070412-1/2PTPT(管用テーパ)1/212-1/2PT1/21/212
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107131/2-3/8PTPT(管用テーパ)3/81/2-3/8PT1/23/812.7
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
663107291/2-1/2PTPT(管用テーパ)1/21/2-1/2PT1/21/212.7
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66310589
2022-04-09
用途: オイル配管
教育・研究機関

目的の形状,サイズの品が少なく,これを選定しました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする